PF 80 (SKF) Y-Flanschlagergehäusepaar aus Stahlblech SKF
Gehäuse für Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PF 80
Rubix:995098
EAN:7316571071008


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 148 mm |
| Werkstoff | gepresster stahl |
Produktdetails : PF 80 (SKF) Y-Flanschlagergehäusepaar aus Stahlblech SKF
Rundflansch-Stahlblechgehäuse für Spannlager sind leicht, werden aus kaltgewalzten Stahl gefertigt und sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Die kostengünstigen Gehäuse sind für einfache Anwendungen mit leichten Belastungen vorgesehen. Das zweiteilige Gehäuse, das keine Möglichkeiten zum Nachschmieren bietet, kann separat vom Spannlager bestellt werden, so dass sich eine Vielzahl von Kombinationen realisieren lassen.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Geringe Reibung
- Lange Lebensdauer
- Aufnahme axialer Verschiebungen in beide Richtungen
- Trennbares Design
- Geringe Reibung
- Lange Lebensdauer
- Aufnahme axialer Verschiebungen in beide Richtungen
- Trennbares Design
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 148 mm |
| Werkstoff | gepresster stahl |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,31 € exkl. MwSt.
/ Paar
13,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std