PFT 62 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Stahlblech SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PFT 62
Rubix:14665
EAN:7316570489606
PFT 62 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Stahlblech SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite84 mm
Werkstoffgepresster stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PFT 62 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Stahlblech SKF


Ovale Flanschkugellagereinheiten mit gepresstem Stahlgehäuse bestehen aus einem Einsatzlager, das in einem gepressten Stahlgehäuse montiert ist, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Gehäuse und Spannlager sind nicht nur als Teil einer Einheit erhältlich, sondern auch als separate Komponenten. Das SKF Sortiment umfasst Kugellagereinheiten, die mehreren Industriestandards entsprechen und viele Anforderungen in Bezug auf Schraubenmuster und Mechanismen zur Verriegelung auf der Welle erfüllen.
Ovalflansch-Stahlblechgehäuse für Spannlager sind leicht, werden aus kaltgewalzten Stahl gefertigt und sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Die kostengünstigen Gehäuse sind für einfache Anwendungen mit leichten Belastungen vorgesehen. Das zweiteilige Gehäuse, das keine Möglichkeiten zum Nachschmieren bietet, kann separat vom Spannlager bestellt werden, so dass sich eine Vielzahl von Kombinationen realisieren lassen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Breite84 mm
Werkstoffgepresster stahl
Befestigungsabstand90,5 mm
Außendurchmesser62 mm
67,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
79,73 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std