FYTBK 505 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Polyamid SKF
Gehäuse für Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYTBK 505
Rubix:12035
Hersteller:6525
EAN:7316571138411


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Werkstoff | verbundwerkstoff |
Produktdetails : FYTBK 505 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Polyamid SKF
Diese ovalen Flanschgehäuse für Einlagenlager sind aus Verbundwerkstoff gefertigt und chemikalienbeständig, leicht und robust. Diese Gehäuse wurden für Lageranordnungen entwickelt, die in schwierigen Umgebungen über längere Zeiträume wartungsfrei zuverlässig arbeiten müssen.
Diese für Spannringlager vorgesehenen Gehäuse mit Ovalflansch bestehen aus einem Verbundwerkstoff. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Diese Gehäuse wurden für Lagerungen entwickelt, die über längere Zeiträume wartungsfrei in schwierigen Umgebungen betrieben werden müssen.
Stärken
- Chemikalienbeständig
- Leicht
- Robust
- Leicht
- Robust
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x124x96 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 100 g |
| Innendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 70 mm |
| Werkstoff | verbundwerkstoff |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std