FY 509 M (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF
Gehäuse für Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FY 509 M
Rubix:11927
Hersteller:6379
EAN:7316577053350

Produktdetails : FY 509 M (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF
Diese für Spannringlager vorgesehenen Gehäuse mit Vierkantflansch bestehen aus Grauguss und können mit vier Schrauben an einer Maschinenwand oder einem Rahmen montiert werden. Sie wurden für Lagerungen entwickelt, die über längere Zeiträume wartungsfrei in schwierigen Umgebungen betrieben werden müssen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1340,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 39 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 137 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std