FYC 508 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYC 508
Rubix:11951
Hersteller:6404
EAN:7316570259766
FYC 508 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Breite145 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYC 508 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF


Diese rundflanschigen Gehäuse für Einsatzlager sind aus Grauguss gefertigt und können mit vier Bolzen an einer Maschinenwand oder einem Rahmen befestigt werden. Sie wurden für Lageranordnungen entwickelt, die in schwierigen Umgebungen zuverlässig arbeiten müssen.
Diese für Spannringlager vorgesehenen Gehäuse mit Rundflansch bestehen aus Grauguss und können mit vier Schrauben an einer Maschinenwand oder einem Rahmen montiert werden. Sie wurden für Lagerungen entwickelt, die über längere Zeiträume wartungsfrei in schwierigen Umgebungen betrieben werden müssen.

Stärken

- Widerstehen hohen Verschmutzungsgraden
- Nehmen relativ hohe Lasten auf

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1309 g
Innendurchmesser80 mm
Breite145 mm
Werkstoffgusseisen
Befestigungsabstand84,9 mm
Höhe35,5 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
35,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std