FYTWK 505 Y (SKF) Y-Flanschlagergehäuseeinheit SKF
Gehäuse für Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYTWK 505 Y
Rubix:144425
Hersteller:443846
EAN:07316574924097


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | verbundwerkstoff |
Produktdetails : FYTWK 505 Y (SKF) Y-Flanschlagergehäuseeinheit SKF
Diese ovalen Flanschgehäuse für Einsatzlager sind aus Verbundwerkstoff gefertigt und speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Diese Gehäuse wurden für Lageranordnungen entwickelt, die in schwierigen Umgebungen über längere Zeiträume zuverlässig und wartungsfrei arbeiten müssen.
Diese für Spannringlager vorgesehenen Gehäuse mit Ovalflansch bestehen aus einem Verbundwerkstoff und wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Diese Gehäuse wurden für Lagerungen entwickelt, die über längere Zeiträume wartungsfrei in schwierigen Umgebungen betrieben werden müssen.
Stärken
•Chemikalienbeständig
Leicht
Robust
Leicht
Robust
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x124x96 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 101 g |
| Innendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | verbundwerkstoff |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen