FYK 505 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Polyamid SKF
Gehäuse für Einsatzlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYK 505
Rubix:11986
Hersteller:6457
EAN:7316570885590


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Werkstoff | verbundwerkstoff |
Produktdetails : FYK 505 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Polyamid SKF
Diese quadratischen Flanschgehäuse für Einlegelager bestehen aus Verbundwerkstoff und sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Diese Gehäuse wurden für Lageranordnungen entwickelt, die in schwierigen Umgebungen über längere Zeiträume zuverlässig und wartungsfrei arbeiten müssen.
Diese Vierkantflansch-Gehäuse für Spannlager bestehen aus Verbundwerkstoff, sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Diese Gehäuse wurden für Lagerungen entwickelt, die über längere Zeiträume wartungsfrei in schwierigen Umgebungen betrieben werden müssen.
Stärken
•Chemikalienbeständig
Leicht
Robust
Leicht
Robust
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x95x96 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 140 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 31 mm |
| Werkstoff | verbundwerkstoff |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen