TU 504 M (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TU 504 M
Rubix:97302
Hersteller:28010
EAN:7316570100372
TU 504 M (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser47 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU 504 M (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF


Spannkopf-Graugussgehäuse sind ungeteilt ausgeführt. Sie gewährleisten ein hohes Maß an Steifigkeit und nehmen hohe Belastungen in unterschiedlichen Richtungen auf. Diese Belastungen treten oft in Förderanlagen, Rollgängen und Brechern auf.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht764,5 g
Innendurchmesser47 mm
Breite34 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
20,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen