TU 506 M (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF


Gehäuse für Spannlager

Referenzen
skf:TU 506 M
rubix:15891
hersteller:28013
ean:7316570519198
TU 506 M (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser62 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU 506 M (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF


Spannkopf-Graugussgehäuse sind ungeteilt ausgeführt. Sie gewährleisten ein hohes Maß an Steifigkeit und nehmen hohe Belastungen in unterschiedlichen Richtungen auf. Diese Belastungen treten oft in Förderanlagen, Rollgängen und Brechern auf.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht958 g
Innendurchmesser62 mm
Breite37 mm
WerkstoffGusseisen
Außendurchmesser62 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,24 exkl. MwSt.
/ Stück
31,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen