TU 508 M (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF


Gehäuse für Spannlager

Referenzen
skf:TU 508 M
rubix:15893
hersteller:28016
ean:7316570719611
TU 508 M (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU 508 M (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF


Spannkopf-Graugussgehäuse sind ungeteilt ausgeführt. Sie gewährleisten ein hohes Maß an Steifigkeit und nehmen hohe Belastungen in unterschiedlichen Richtungen auf. Diese Belastungen treten oft in Förderanlagen, Rollgängen und Brechern auf.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1714 g
Innendurchmesser80 mm
Breite49 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,66 exkl. MwSt.
/ Stück
46,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std