TUJ 509 (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF
Gehäuse für Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TUJ 509
Rubix:15901
Hersteller:89082
EAN:7316570124002

Produktdetails : TUJ 509 (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF
Y-Spannlager, Kopfgehäuse aus Grauguss.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1732 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 49 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
