TU 505 M (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF


Gehäuse für Spannlager

Referenzen
skf:TU 505 M
rubix:15890
hersteller:28011
ean:7316570642421
TU 505 M (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU 505 M (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF


Spannkopf-Graugussgehäuse sind ungeteilt ausgeführt. Sie gewährleisten ein hohes Maß an Steifigkeit und nehmen hohe Belastungen in unterschiedlichen Richtungen auf. Diese Belastungen treten oft in Förderanlagen, Rollgängen und Brechern auf.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser52 mm
Breite34 mm
Zolltarifcode84839020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,40 exkl. MwSt.
/ Stück
26,66 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std