Referenzen
SKF:UCT 204/H
Rubix:3399239
EAN:7316579751926

Produktdetails : UCT 204/H (SKF) Stehlagereinheit SKF
Spannhalterung aus Gusseisen mit Kugellager pro Stück, gesichert durch Stellschrauben und einen überdimensionierten Innenring, JIS
Kugellager-Spannkopfeinheiten bestehen aus einem Spannlager (einem abgedichteten Rillenkugellager) in einem Graugussgehäuse. Die üblicherweise in einem Aufnahmerahmen montierte Einheit hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben am Innenring gesichert, wodurch eine einfache Montage möglich ist. Bei Einheiten mit dem Nachsetzzeichen /H sind die Befestigungsschrauben um 120° versetzt, damit sich eine höhere Stabilität und bessere Lastverteilung erreichen lässt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
