TUJ 506 (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF
Gehäuse für Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TUJ 506
Rubix:15898
Hersteller:89079
EAN:7316570245745

Produktdetails : TUJ 506 (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF
Y-Spannlager, Kopfgehäuse aus Grauguss.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 968 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 37 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
