SYK 35 TR (SKF) Y-TECH Stehlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:SYK 35 TR
Rubix:147633
Hersteller:27359
EAN:7316571141244
SYK 35 TR (SKF) Y-TECH Stehlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand126 mm
Achshöhe47,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYK 35 TR (SKF) Y-TECH Stehlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager-Stehlagergehäuse-Einheiten bestehen aus einem Spannringlager und einem Verbundstoffgehäuse, das leicht aber robust ist und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47,9x164x35 mm
Bruttogewicht689,5 g
Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand126 mm
Achshöhe47,6 mm
Werkstofflagerstahl
Gesamtbreite Lager42,9 mm
Außendurchmesser46,1 mm
Klemme25,4 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14,5 mm
Bauformgewindestifte (satz)
Höhe93,5 mm
Länge164 mm
Dichtungcontact seals with rubberized flingers on both sides
Seriesyk
Gewicht0,655 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Breite45 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,56 exkl. MwSt.
/ Stück
60,17 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen