MXS8-20 Schlitteneinheit

Zylinder,Gleittisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXS8-20
Rubix:705256
Hersteller:MXS8-20
EAN:3618036334555
MXS8-20 Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXS8-20 Schlitteneinheit


Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
MXS, Kompaktschlitten, doppeltwirkend, Kreuzrollenführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)61x40x24 mm
Bruttogewicht158 g
Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84123100
342,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
407,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std