Referenzen
Festo:DFM-40-80-P-A-GF
Rubix:428130
Hersteller:170866
EAN:4052568013271

Technische Zusammenfassung
| Typ | geführter aktuator |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
Produktdetails : DFM-40-80-P-A-GF Führungszylinder, Bauform DFM
Antrieb und Führungseinheit in einem Gehäuse
Führungszylinder DFM-40-80-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Stärken
- Minimaler Platzbedarf
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei
Anwendungen
- Klemmen
- Heben
- Stoppen
- Heben
- Stoppen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 256x88x129 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3195,9 g |
| Typ | geführter aktuator |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Baugröße | 40 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
430,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
512,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen