8050-110S10001 C+P Garderobenbank Basic, 1650x1000x400mm, 7021
Garderobenbank
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:8050-110S10001
Rubix:3710531
Hersteller:8050-110S10001
EAN:4025314583243




Technische Zusammenfassung
| Typ | 8050-110s10001 c+p garderobenbank basic, 1650x1000x400mm, 7021 |
|---|---|
| Höhe | 1000 mm |
Produktdetails : 8050-110S10001 C+P Garderobenbank Basic, 1650x1000x400mm, 7021
Garderobenbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste, mit 4 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr,
Schuhrost aus Rundmetall, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1650 x 1000 x 400 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
Schuhrost aus Rundmetall, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1650 x 1000 x 400 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
| + | Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung |
| + | Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten |
| + | Schuhrost (nachrüstbar) für mehr Ordnung und ungehinderte Bodenreinigung |
| + | Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort |
| + | Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung |
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8050-110s10001 c+p garderobenbank basic, 1650x1000x400mm, 7021 |
|---|---|
| Höhe | 1000 mm |
| Breite | 1000 mm |
| Tiefe | 1000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
534,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
635,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage