Referenzen
Festo:HBN-20/25X2
Rubix:423310
Hersteller:5128
EAN:4052568000868

Produktdetails : HBN-20/25X2 Fussbefestigung
Fußmontage HBN-20/25X2 Für Zylinder ESNU, DSNU, ESNU, ESN, DSN, EGZ und Sensoren. Größe=20/25, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=1, Produktgewicht=220 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS-konform), Werkstoffinformation, Montage=(* Stahl, * verzinkt)
Fußbefestigung HBN-20/25X2 für Zylinder ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ und Sensoren. Baugröße=20/25, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Produktgewicht=220 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Werkstoffinformation Befestigung=(* Stahl, * verzinkt)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 64x63x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 218 g |
| Typ | fußbefestigung |
| Anschluss 1 | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen