• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebstoff(1.133)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.210)
    • Farben und Zubehör(355)
    • Reinigung und Schutz(45)
    Siehe Wartung / Reparatur
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Elektro, Elektronik und Beleuchtung
    4. Elektro und Beleuchtung
    5. Elektro
    6. Kabeltrommel
    7. 3210039545 Kabeltrommelachse D42 mm für Fachbr. 900 mm o. Zentrierst.

    3210039545 Kabeltrommelachse D42 mm für Fachbr. 900 mm o. Zentrierst.

    Kabeltrommel Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:20080710
    Rubix:3247216
    brand logo

    Produktdetails : 3210039545 Kabeltrommelachse D42 mm für Fachbr. 900 mm o. Zentrierst.


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    32,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    38,56 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    853696 Kabeltrommel 25 m 2.5 mm² 4x 25Schuko864579 Kabeltrommel 1.5 mm² 25 m MS15 Schuko 4-Steckdosen860562 Kabelaufroller 20 m Schuko 1,5 mm²864577 Kabeltrommel 1.5 mm² 10 m MS10 Schuko 4-Steckdosen860561 Automatik Kabelaufroller 10 m Schuko853693 Kabeltrommel 2.5 mm² 25 M Schuko 4-Steckdosen853694 Kabeltrommel 2.5 mm² 40 M Schuko 4-Steckdosen3510011685 Autom. Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MAJOR 2309910890025 Kabeltrommel Kunststoff H07RN-F3G1,5 40m BGI608 professional3210039535 A Ständer Ka.Tro. B1100xT900xH4900 mm AF VZ Feldlast 3000k3210039555 Kabeltrommelachse D42 mm für Fachbr. 1300 mm o. Zentrierst.3210039445 Ka.Tro.auflage Paar für Tiefe 1100mm RAL2001 m. Trommeleinl3510011660 Schlauchaufroller 15 m Hybridschlauch D 9mm3/8 Anschluss, 203210039525 A Stä. Kabeltrommel B1300xT900xH4400mm AF vzkt Feldl. 2250k3210039480 A Ständer Ka.Tro. B1300xT900xH4400 mm GF VZ Feldlast 2250k
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap