• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebstoff(1.133)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.210)
    • Farben und Zubehör(355)
    • Reinigung und Schutz(45)
    Siehe Wartung / Reparatur
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Elektro, Elektronik und Beleuchtung
    4. Elektro und Beleuchtung
    5. Elektro
    6. Kabeltrommel
    7. 3510011685 Autom. Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MAJOR 230

    3510011685 Autom. Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MAJOR 230

    Kabeltrommel Elmag

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Elmag:42179
    Rubix:3797818
    Hersteller:42179
    EAN:9004853421792
    brand logo

    Produktdetails : 3510011685 Autom. Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MAJOR 230


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    307,56 € exkl. MwSt.
    / Stück
    366,00 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    860561 Automatik Kabelaufroller 10 m Schuko860562 Kabelaufroller 20 m Schuko 1,5 mm²864577 Kabeltrommel 1.5 mm² 10 m MS10 Schuko 4-Steckdosen853696 Kabeltrommel 25 m 2.5 mm² 4x 25Schuko853693 Kabeltrommel 2.5 mm² 25 M Schuko 4-Steckdosen864579 Kabeltrommel 1.5 mm² 25 m MS15 Schuko 4-Steckdosen853694 Kabeltrommel 2.5 mm² 40 M Schuko 4-Steckdosen3210039530 A Ständer Ka.Tro. B900xT900xH4900 mm AF VZ Feldlast 3000k3210039465 A Ständer Ka.Tro. B1300xT900xH3300 mm GF VZ Feldlast 1500k3210039495 A Ständer Ka.Tro. B1300xT900xH4900 mm GF VZ Feldlast 3000k3210039550 Kabeltrommelachse D42 mm für Fachbr. 1100 mm o. Zentrierst.3510011655 Schlauchaufroller 15 m Hybridschlauch D 6mm1/4 Anschluss, 203210039520 A Ständer Ka.Tro. B1100xT900xH4400 mm AF VZ Feldlast 2250k3210039525 A Stä. Kabeltrommel B1300xT900xH4400mm AF vzkt Feldl. 2250k3210039595 Kabeltrommelachse D42,4xB900 mm mit Zentrierstücke
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap