Kabeltrommel Spartex 860561, Spannung: 250 V

Kabeltrommel zur Wandmontage mit automatischem Einzieher

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:860561
Rubix:3250322
EAN:3660338154126
860561 Automatik Kabelaufroller 10 m Schuko
Technische Zusammenfassung
Spannung250 V
Länge10 m
Zahl der Steckdosen1
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 860561 Automatik Kabelaufroller 10 m Schuko


Standard: NFEN 61242 SCHUKO

Gehäuse aus Polypropylen mit neigbarer Halterung.
Enthält Steckverbinder mit Klappdeckeln, die dem NFC-Standard 61314-2p + A-16a-250V entsprechen.
Sicherheitsklasse: IP44.
Normales Kabel: H07RNF mit 3g-Querschnitt 1,5 mm2.
Integrierter thermischer Überlastschutz.
Maximal verfügbare Leistung: Aufgerollt: 1000W-Abgerollt: 2300W.
Wechselstrom 50 Hz-250V.
Warnung: Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Last.

Stärken

Verfügbar in 10 und 20 Metern

Technische Informationen


Attribute
Spannung250 V
Länge10 m
Zahl der Steckdosen1
Kabeldurchmesser1,5 mm²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,44 exkl. MwSt.
/ Stück
189,73 inkl. MwSt.

Länge

Wählen Sie Varianten (2)