• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebstoff(1.133)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.209)
    • Farben und Zubehör(356)
    • Reinigung und Schutz(44)
    Siehe Wartung / Reparatur
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Elektro, Elektronik und Beleuchtung
    4. Elektro und Beleuchtung
    5. Elektro
    6. Kabeltrommel
    7. 3210039535 A Ständer Ka.Tro. B1100xT900xH4900 mm AF VZ Feldlast 3000k

    3210039535 A Ständer Ka.Tro. B1100xT900xH4900 mm AF VZ Feldlast 3000k

    Kabeltrommel Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900005999
    Rubix:3245874
    brand logo

    Produktdetails : 3210039535 A Ständer Ka.Tro. B1100xT900xH4900 mm AF VZ Feldlast 3000k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    904,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.076,35 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    853694 Kabeltrommel 2.5 mm² 40 M Schuko 4-Steckdosen864577 Kabeltrommel 1.5 mm² 10 m MS10 Schuko 4-Steckdosen864579 Kabeltrommel 1.5 mm² 25 m MS15 Schuko 4-Steckdosen853693 Kabeltrommel 2.5 mm² 25 M Schuko 4-Steckdosen860561 Automatik Kabelaufroller 10 m Schuko853696 Kabeltrommel 25 m 2.5 mm² 4x 25Schuko860562 Kabelaufroller 20 m Schuko 1,5 mm²3210039570 Kabeltrommelachse D60 mm für Fachbr. 1300 mm o. Zentrierst.3210039625 Kab.Tro.achse D42,4xB900 mm m. Zentrierst. u. Kunststoffro3510011650 Schlauchaufroller 8 m Hybridschlauch D 6mm 1/4 Anschluss, 123210039485 A Ständer Ka.Tro. B900xT900xH4900 mm GF VZ Feldlast 3000k3210039650 Ka.Tro.achse D60,3xB1300mm m. Zen.St. und Kunststoffrolle3510011695 Schlauchaufroller 20 m Schlauch D 12 mm 1/2 Anschluss, 10 ba3210039595 Kabeltrommelachse D42,4xB900 mm mit Zentrierstücke3210039515 A Ständer Ka.Tro. B900xT900xH4400 mm AF VZ Feldlast 2250k
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap