864577 Kabeltrommel 1.5 mm² 10 m MS10 Schuko 4-Steckdosen

Kabelaufwicklung elekt 1,5 mm2 10m - ms10 schuko

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:864577
Rubix:3249403
EAN:3660338190148
864577 Kabeltrommel 1.5 mm² 10 m MS10 Schuko 4-Steckdosen

Technische Zusammenfassung

Spannung250 V
Länge10 m
Zahl der Steckdosen4

Produktdetails : 864577 Kabeltrommel 1.5 mm² 10 m MS10 Schuko 4-Steckdosen


Norm: NFEN 61242 - A11 und NFC 61314 SCHUKO

Ausgestattet mit 4 Steckdosen mit Abdeckung: 2P + T - 16A - 250 Volt
Reliefsteckdose: 16A - 250 Volt
Stromversorgung des Geräts: Klasse 1 oder 2
Schutzart: IP 44 - Norm NFEN 60529 - Abdeckung + Stecker
Standardkabel: H07RNF, isoliert bei 700 Volt. Integrierter Thermoschalter.
Maximal verfügbare Leistung: 3.000 Watt abgerollt mit 230 Volt, 1.000 Watt aufgewickelt mit 230 Volt.
Stromart: Wechselstrom 50 Hz - 250 Volt
Ergonomischer, isolierender Griff.
Gebrauchsanweisung: Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Belastung.
Kabeltrommeln müssen vollständig abgerollt verwendet werden.

Kabeltrommel 1.5 mm² 10 m MS10 SCHUKO 4-Steckdosen

Technische Informationen


Attribute
Spannung250 V
Länge10 m
Zahl der Steckdosen4
77,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage