• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.638)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Wagen / Sackkarren
    6. Transportwagen für internen Transport
    7. 3310001190 Tischwagen mit 2 Ladeflächen sw-500.501LG

    3310001190 Tischwagen mit 2 Ladeflächen sw-500.501LG

    Transportwagen für internen Transport Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3310001190
    Rubix:2986628
    brand logo

    Produktdetails : 3310001190 Tischwagen mit 2 Ladeflächen sw-500.501LG


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    270,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    321,36 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    897492 Aluminium-Falt-Handwagen, Tragfähigkeit 125 kg886532 Sackkarre 250 kg Klappbare Fussplatte897488 Faltbarer Metall-Plattformwagen, Tragfähigkeit 150 kg886543 Fass-Sackkarre mit Klappbare Fussplatte 250 kg886530 Sackkarre 180 kg Feste Platte886534 Transportk.Treppeng.Sta.Lack. 1216x612x533 cm 250 kg Bela.894438 Sackkarre 350 kg Feste Fußplatte894437 Sackkarre 250 kg Feste Fußplatte3310000740 Beistellwagen 200 kg mit Kästen neigbar3310001495 Tischwagen mit 2 Ladeflächen RAL 7016 sw-500.500AG3310003105 Etagenwagen mit 4 Holzböden RAL 7035 sw-640.202LG3110035865 GaRoSch Cl. B1200xT500xH1950mm 7035/7016, 4Ab m. 100mm hoF3510001880 Packpapier,24 KGRolle 100cm breit 80gqm, braun3310004945 Gabelhubwagen 1672 1,6t, Einfahrhöhe 75-833110037875 GarSch TW CL. B400xT500xH2120mm 7035/7035 1A m.ug SiB
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap