886534 Transportk.Treppeng.Sta.Lack. 1216x612x533 cm 250 kg Bela.
Treppensteiggerät 250 kg
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:829106
Spartex:886534
Rubix:3050138
EAN:3660338399718

Produktdetails : 886534 Transportk.Treppeng.Sta.Lack. 1216x612x533 cm 250 kg Bela.
Handwagen mit fester Klappe und geschlossenen Griffen, die eine Anpassung der Position der Hände während der gesamten Handhabung ermöglichen.
Leicht gebogene gemischte Schürze, die eine gute Fixierung von flachen oder zylindrischen Lasten ermöglicht.
Leicht gebogene gemischte Schürze, die eine gute Fixierung von flachen oder zylindrischen Lasten ermöglicht.
Anwendungen
Gemischtes Deck für alle Arten von Lasten, gebogen oder flach. Treppenräder, die speziell für unsere Qualitäts- und Robustheitsanforderungen entwickelt wurden.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | metall |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Breite | 533 mm |
| Höhe | 1216 mm |
| Länge | 612 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen