894438 Sackkarre 350 kg Feste Fußplatte

Schwerlast-Sackkarren

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:865659
Spartex:894438
Rubix:3250204
EAN:3666025101909
894438 Sackkarre 350 kg Feste Fußplatte

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Tragfähigkeit350 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 894438 Sackkarre 350 kg Feste Fußplatte


Für den intensiven Einsatz entworfen
-Struktur aus geschweißtem Stahlrohr Ø25mm
-Laschenabmessungen: 490x180 mm
-Deckabmessungen: 400x945 mm-
Höhe 1171 mm
- Solide Räder: Ø250 mm
- Gewicht 14 kg

Anwendungen

Das Wesentliche für Ihre klassischen Handhabungsoperationen.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Tragfähigkeit350 kg
Breite690 mm
Höhe1253 mm
Länge488 mm
204,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit