3510001880 Packpapier,24 KGRolle 100cm breit 80gqm, braun
Packpapier,26 KG/Rolle, 100cm breit 80g/qm, braun
Siehe technische InformationenReferenzen
Transpak:9900029621
Rubix:1114036
EAN:4053569143127
Produktdetails : 3510001880 Packpapier,24 KGRolle 100cm breit 80gqm, braun
Packpapier, Natron-Mischpapier • Schweres Natron-Mischpapier, reißfest, 80 g/m² • Farbe: braun • Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz Hinweis: Passend für alle gängigen Abroller.
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 48043180 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,37 € exkl. MwSt.
/ Packung
95,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

