Handkreissäge Bosch GKM 18V-50 (06016B8002), Spannung: 18 V Li-Ion V | Kabellos: Ja | Gewicht: 2.2 kg
Akku-Kreissäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GKM 18V-50 (06016B8002)
Rubix:3502377
Hersteller:06016B8002
EAN:4059952548371



Produktdetails : 8110201705 Akku-Metallkreissäge solo GKM 18V-50, 2 x 18V, 5,0 Ah Akku
Stärken
-Nahezu funkenfreies Arbeiten dank integrierter und leicht zu entleerender Späneauffangbox
Präzise Schnitte dank Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertem LED-Licht
Ergonomische Handhabung durch optimierten Griff und kompakte, ausgewogene Bauweise zum Schneiden in allen Positionen
Präzise Schnitte dank Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertem LED-Licht
Ergonomische Handhabung durch optimierten Griff und kompakte, ausgewogene Bauweise zum Schneiden in allen Positionen
Anwendungen
Sägen von Metall
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Schnitttiefe | 50 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Durchmesser | 136 mm |
| Modell | gkm |
| Batteriekapazität | 5 Ah |
| Klingendurchmesser | 136 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 4250 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
563,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
669,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
