Referenzen
Wypall:7240040
Rubix:2411397
Hersteller:7240040




Produktdetails : 7240 Wischtücher
Die WypAll® 7240 Wischtücher sind entwickelt, um eine zuverlässige Leistung bei allen Wisch- und Intensivreinigungsarbeiten zu gewährleisten. Dank der Airflex™-Technologie und des großzügigen Formats vereinen sie hohe Reißfestigkeit mit starker Saugkraft für eine effiziente Bewältigung täglicher Aufgaben. Ideal für den Einsatz in industriellen oder lebensmittelverarbeitenden Umgebungen ermöglichen sie eine gründliche Reinigung bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten.
Eigenschaften:
Diese blauen Wischtücher der WypAll® L10-Serie überzeugen durch ihre hohe Saugfähigkeit und Strapazierfähigkeit dank der Airflex™-Technologie, welche mehrere Schichten eines besonders widerstandsfähigen Materials kombiniert. Sie sind für Reinigungsanwendungen mittlerer Intensität konzipiert und eignen sich perfekt zum Säubern von Oberflächen, Polieren von Glas oder zum Abwischen von Werkzeugen. Die Tücher bleiben stabil, ohne sich aufzulösen, und entfernen problemlos gängige Verschmutzungen. Durch das extragroße Format und die Maxi-Rolle sind sie ideal für den intensiven professionellen Einsatz, insbesondere in stark frequentierten Bereichen. Das Produkt ist kompatibel mit Kimberly-Clark Professional™-Spendern für eine einfache und schnelle Entnahme. Lebensmittelsicher zertifiziert, kann es gefahrlos in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.
Spezifikationen:
• Blattgröße: 38 cm x 32,5 cm
• Farbe: Blau
• Anzahl Formate: 1.000 Tücher pro Rolle
• Lagen: 1
• Struktur: Texturiert
• Technologie: Airflex™
• Lebensmittelsicher: Ja
• Umweltfreundlich: Ecolabel
• Kompatibel mit Kimberly-Clark Professional™-Spendern: 6146, 6154, 6155
• Qualitätszertifikate: ISO 9001
• Umweltzertifikate: ISO 14001
Normen:
Dieses Produkt entspricht den Verordnungen (EG) Nr. 1935/2004 und (EG) Nr. 2023/2006. Die Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 stellt sicher, dass Materialien für den Lebensmittelkontakt geeignet sind und keine schädlichen Stoffe an Lebensmittel abgeben. Die Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 legt die guten Herstellungspraxen für Materialien und Gegenstände fest, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Zusätzlich erfüllt das Produkt die Anforderungen der ISO-Zertifikate 14001 und 9001. ISO 14001 bestätigt ein umweltgerechtes Managementsystem, das Umweltauswirkungen minimiert. ISO 9001 garantiert ein Qualitätsmanagementsystem, das verlässliche und nutzerorientierte Produkte sicherstellt. Darüber hinaus ist das Produkt mit dem Ecolabel ausgezeichnet.
Markeninformationen:
Kimberly-Clark ist ein globales Unternehmen, das 1872 gegründet wurde und sich auf Hygiene- und Schutzprodukte spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt innovative Lösungen für die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelbranche. Ziel ist es, Gesundheit, Hygiene und Wohlbefinden weltweit zu verbessern. Mit zahlreichen Mitarbeitenden und bekannten Marken wie WypAll®, Scott® oder Kleenex® zählt Kimberly-Clark zu den führenden Anbietern in anspruchsvollen professionellen Umgebungen.
Eigenschaften:
Diese blauen Wischtücher der WypAll® L10-Serie überzeugen durch ihre hohe Saugfähigkeit und Strapazierfähigkeit dank der Airflex™-Technologie, welche mehrere Schichten eines besonders widerstandsfähigen Materials kombiniert. Sie sind für Reinigungsanwendungen mittlerer Intensität konzipiert und eignen sich perfekt zum Säubern von Oberflächen, Polieren von Glas oder zum Abwischen von Werkzeugen. Die Tücher bleiben stabil, ohne sich aufzulösen, und entfernen problemlos gängige Verschmutzungen. Durch das extragroße Format und die Maxi-Rolle sind sie ideal für den intensiven professionellen Einsatz, insbesondere in stark frequentierten Bereichen. Das Produkt ist kompatibel mit Kimberly-Clark Professional™-Spendern für eine einfache und schnelle Entnahme. Lebensmittelsicher zertifiziert, kann es gefahrlos in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.
Spezifikationen:
• Blattgröße: 38 cm x 32,5 cm
• Farbe: Blau
• Anzahl Formate: 1.000 Tücher pro Rolle
• Lagen: 1
• Struktur: Texturiert
• Technologie: Airflex™
• Lebensmittelsicher: Ja
• Umweltfreundlich: Ecolabel
• Kompatibel mit Kimberly-Clark Professional™-Spendern: 6146, 6154, 6155
• Qualitätszertifikate: ISO 9001
• Umweltzertifikate: ISO 14001
Normen:
Dieses Produkt entspricht den Verordnungen (EG) Nr. 1935/2004 und (EG) Nr. 2023/2006. Die Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 stellt sicher, dass Materialien für den Lebensmittelkontakt geeignet sind und keine schädlichen Stoffe an Lebensmittel abgeben. Die Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 legt die guten Herstellungspraxen für Materialien und Gegenstände fest, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Zusätzlich erfüllt das Produkt die Anforderungen der ISO-Zertifikate 14001 und 9001. ISO 14001 bestätigt ein umweltgerechtes Managementsystem, das Umweltauswirkungen minimiert. ISO 9001 garantiert ein Qualitätsmanagementsystem, das verlässliche und nutzerorientierte Produkte sicherstellt. Darüber hinaus ist das Produkt mit dem Ecolabel ausgezeichnet.
Markeninformationen:
Kimberly-Clark ist ein globales Unternehmen, das 1872 gegründet wurde und sich auf Hygiene- und Schutzprodukte spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt innovative Lösungen für die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelbranche. Ziel ist es, Gesundheit, Hygiene und Wohlbefinden weltweit zu verbessern. Mit zahlreichen Mitarbeitenden und bekannten Marken wie WypAll®, Scott® oder Kleenex® zählt Kimberly-Clark zu den führenden Anbietern in anspruchsvollen professionellen Umgebungen.
Stärken
• Hervorragende Flüssigkeitsaufnahme dank Airflex™-Technologie
• Hohe Reißfestigkeit für effiziente Reinigungsaufgaben
• Extra großes Format für maximale Abdeckung pro Tuch
• Kompatibel mit Spendern für schnellen und hygienischen Zugriff
• Lebensmittelsicher für den Einsatz in Küchen und Produktionsbereichen
• Wirtschaftliche Lösung dank langlebigem Material und hoher Blattanzahl pro Rolle
• Hohe Reißfestigkeit für effiziente Reinigungsaufgaben
• Extra großes Format für maximale Abdeckung pro Tuch
• Kompatibel mit Spendern für schnellen und hygienischen Zugriff
• Lebensmittelsicher für den Einsatz in Küchen und Produktionsbereichen
• Wirtschaftliche Lösung dank langlebigem Material und hoher Blattanzahl pro Rolle
Anwendungen
Diese WypAll®-Maxirolle wird für Reinigungsaufgaben mittlerer Intensität in industriellen Umgebungen, Großküchen, Laboren und Werkstätten empfohlen. Sie eignet sich zum Polieren von Glasflächen, Reinigen von Arbeitsplatten, Geräten und Werkzeugen und ist insbesondere für die Lebensmittelindustrie prädestiniert. Durch die Maxi-Rolle und die Kompatibilität mit Spendern ist sie ideal für stark frequentierte Bereiche, in denen Effizienz und Hygiene oberste Priorität haben.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Hauptmaterial | airflex |
| Werkstoff | airflex |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
