8371 BLAU 38.5X31CM ROLLEX502TUCH X60 General Clean Großrolle
WYPALL X60 Wischtücher
Siehe technische InformationenReferenzen
Wypall:8371
Rubix:1716861
Hersteller:8371
EAN:5027375005572

Produktdetails : 8371 BLAU 38.5X31CM ROLLEX502TUCH X60 General Clean Großrolle
Das WypAll® X60 General Clean™ 8371 Reinigungstuch in der Großrolle ist die ideale Lösung für leichte Wisch- und Reinigungstätigkeiten in industriellen Umgebungen. Es wurde entwickelt, um Leistung, Langlebigkeit und Kompatibilität mit gängigen Reinigungsmitteln zu gewährleisten. Dieses wiederverwendbare Tuch ermöglicht eine effiziente Reinigung und reduziert gleichzeitig Abfall.
Eigenschaften:
Dieses Tuch sorgt für eine schnelle und saubere Durchführung leichter Reinigungsvorgänge. Es eignet sich ideal zum Aufnehmen von Öl, Schmutz oder Klebstoffen auf unterschiedlichen Oberflächen, einschließlich Glas- und Lackflächen.
Die HydroKnit™-Technologie kombiniert Zellulose und Polypropylen und bietet so Leichtigkeit, Robustheit und eine hohe Saugkraft. Das Tuch kann sowohl mit Reinigungsmitteln als auch mit Desinfektionsmitteln, per Sprühauftrag oder im Wischverfahren, verwendet werden und erleichtert die Pflege von Arbeitsplätzen, Fahrzeugen oder Lebensmittelvorbereitungsbereichen.
Dank der Kompatibilität mit einer Vielzahl gängiger Chemikalien ist es besonders vielseitig in verschiedenen industriellen Umgebungen einsetzbar.
Spezifikationen:
• Farbe: Blau
• Tücher pro Rolle: 500
• Maße pro Tuch: 38 cm x 31,5 cm
• Stärke: 1
• Material: Unbehandelte Zellulose- und Polypropylenfasern
• Struktur: Glatt
• Chemikalienbeständigkeit: Reinigungsmittel, Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Natriumhypochlorit, quartäre Ammoniumverbindungen, Methylethylketon, Isopropanol, Aceton
• Kompatibel mit: Wandhalterung 6146, Bodenständer 6154 und mobilen Spendern von Kimberly-Clark Professional™
Normen:
Die WypAll® X60 General Clean™ 8371 Großrolle erfüllt die Anforderungen der ISO 9001 und ISO 14001 und ist für den Lebensmittelkontakt zertifiziert:
• ISO 9001: Gewährleistet ein Qualitätsmanagementsystem nach internationalen Standards und konstante Produktleistung.
• ISO 14001: Bestätigt die Einhaltung von Umweltmanagement-Prinzipien mit Kontrolle der ökologischen Auswirkungen in allen Produktionsphasen.
• Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: Geeignet für den sicheren Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung und -vorbereitung.
Markeninformationen:
Kimberly-Clark Professional™ ist ein weltweit führender Anbieter von Hygiene- und Sicherheitslösungen für professionelle Umgebungen. Mit über 150 Jahren Erfahrung entwickelt das Unternehmen innovative Produkte, um Sauberkeit, Sicherheit und Produktivität zu verbessern. Kimberly-Clark ist in zahlreichen Ländern tätig und legt einen großen Wert auf nachhaltige Geschäftspraktiken.
Eigenschaften:
Dieses Tuch sorgt für eine schnelle und saubere Durchführung leichter Reinigungsvorgänge. Es eignet sich ideal zum Aufnehmen von Öl, Schmutz oder Klebstoffen auf unterschiedlichen Oberflächen, einschließlich Glas- und Lackflächen.
Die HydroKnit™-Technologie kombiniert Zellulose und Polypropylen und bietet so Leichtigkeit, Robustheit und eine hohe Saugkraft. Das Tuch kann sowohl mit Reinigungsmitteln als auch mit Desinfektionsmitteln, per Sprühauftrag oder im Wischverfahren, verwendet werden und erleichtert die Pflege von Arbeitsplätzen, Fahrzeugen oder Lebensmittelvorbereitungsbereichen.
Dank der Kompatibilität mit einer Vielzahl gängiger Chemikalien ist es besonders vielseitig in verschiedenen industriellen Umgebungen einsetzbar.
Spezifikationen:
• Farbe: Blau
• Tücher pro Rolle: 500
• Maße pro Tuch: 38 cm x 31,5 cm
• Stärke: 1
• Material: Unbehandelte Zellulose- und Polypropylenfasern
• Struktur: Glatt
• Chemikalienbeständigkeit: Reinigungsmittel, Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Natriumhypochlorit, quartäre Ammoniumverbindungen, Methylethylketon, Isopropanol, Aceton
• Kompatibel mit: Wandhalterung 6146, Bodenständer 6154 und mobilen Spendern von Kimberly-Clark Professional™
Normen:
Die WypAll® X60 General Clean™ 8371 Großrolle erfüllt die Anforderungen der ISO 9001 und ISO 14001 und ist für den Lebensmittelkontakt zertifiziert:
• ISO 9001: Gewährleistet ein Qualitätsmanagementsystem nach internationalen Standards und konstante Produktleistung.
• ISO 14001: Bestätigt die Einhaltung von Umweltmanagement-Prinzipien mit Kontrolle der ökologischen Auswirkungen in allen Produktionsphasen.
• Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: Geeignet für den sicheren Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung und -vorbereitung.
Markeninformationen:
Kimberly-Clark Professional™ ist ein weltweit führender Anbieter von Hygiene- und Sicherheitslösungen für professionelle Umgebungen. Mit über 150 Jahren Erfahrung entwickelt das Unternehmen innovative Produkte, um Sauberkeit, Sicherheit und Produktivität zu verbessern. Kimberly-Clark ist in zahlreichen Ländern tätig und legt einen großen Wert auf nachhaltige Geschäftspraktiken.
Stärken
• Leichtes, aber robustes Tuch dank HydroKnit™-Technologie
• Hohe Saugkraft für effiziente Reinigung
• Einsetzbar mit einer Vielzahl von Chemikalien
• Lebensmittelecht für den Einsatz in sensiblen Bereichen
• Unterstützt eigenständige Arbeitsplatzreinigung durch die Anwender
• Hohe Saugkraft für effiziente Reinigung
• Einsetzbar mit einer Vielzahl von Chemikalien
• Lebensmittelecht für den Einsatz in sensiblen Bereichen
• Unterstützt eigenständige Arbeitsplatzreinigung durch die Anwender
Anwendungen
• Empfohlen für allgemeine und leichte Reinigungsvorgänge in industriellen Umgebungen.
• Entfernt Öl, Klebstoffe und Schmutz auf Glas-, Lack- und empfindlichen Oberflächen.
• Ideal für Produktionsstätten, Lebensmittelvorbereitungszonen, Servicefahrzeuge oder Büros.
• Effektiv in Kombination mit Desinfektionsmitteln oder Sprühreinigung einsetzbar.
• Entfernt Öl, Klebstoffe und Schmutz auf Glas-, Lack- und empfindlichen Oberflächen.
• Ideal für Produktionsstätten, Lebensmittelvorbereitungszonen, Servicefahrzeuge oder Büros.
• Effektiv in Kombination mit Desinfektionsmitteln oder Sprühreinigung einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Formatanzahl | 500 |
|---|---|
| Lebensmittelkontakt | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std