• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Handwerkzeuge(20.269)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(241)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.083)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(907)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Tragbares Elektrowerkzeug - Andere
    6. Tragbares Elektrowerkzeug - Sonstige
    7. 4001002385 Tauchpumpe TP 95 ASF Inox

    4001002385 Tauchpumpe TP 95 ASF Inox

    Tragbares Elektrowerkzeug - Sonstige Metabo

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Metabo:601791000
    Rubix:3973411
    Hersteller:601791000
    EAN:4061792274211
    brand logo

    Produktdetails : 4001002385 Tauchpumpe TP 95 ASF Inox


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    112,82 € exkl. MwSt.
    / Stück
    134,26 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    8112900210 Akku-Rohrschneider solo Edelstahl C12PPC-0 ohne Akku4001002283 Mini-Cobra S VE Set L-Boxx H8110401260 Akku-Multifunktionsantrieb solo MA 36-18 LTX BL Q8112900355 Akku-Kartuschenpresse C18PCG600A-201B 1x 2,0 Ah8112900040 Akku-Ratsche 1/4'' M12IR-201B 1x12,0V 2,0Ah +C12 CDDG460ZX7 Akku-Erdbohrer solo 2x18V DDG460ZX7 ohne Akku Karton8112901775 Akku-Hochgeschwindigkeitsmaschine solo M12 HSFSM-0 Karton8112901570 Akku-Ratsche solo M12 FIR38LR-0 ohne Akku Karton8112901505 Akku-Blindnietzange Solo M18 ONEFPRT-0X ohne Akku in HD-Box8112900110 Akku-Drehmomentschlüssel solo 1/2''M12ONEFTR12-0C ohne Akku8112900905 Akku-Kompressor solo M18 FAC-0 ohne Akku Karton8110201880 Akku-Kabelpresse solo GPH 18V-60 XL-Boxx8112900045 Akku-Drehmomentschlüssel 1/2'' M12ONEFTR12-201C 1x12,0V 2,0A8112900135 Akku-Ratsche solo 1/2'' M12 FIR12-0 ohne Akku4001002384 Tauchpumpe TP 75 SF
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap