8112901505 Akku-Blindnietzange Solo M18 ONEFPRT-0X ohne Akku in HD-Box

M18 FUEL™ Blindnietzange ONE-KEY™

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933478601
Rubix:3398802
Hersteller:4933478601
EAN:4058546347949
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ8112901505 akku-blindnietzange solo m18 onefprt-0x ohne akku in hd-box

Produktdetails : 8112901505 Akku-Blindnietzange Solo M18 ONEFPRT-0X ohne Akku in HD-Box


  • Die M18 FUEL™ Blindnietzange mit ONE-KEY™-Option zur Nachverfolgung und Sicherung von Werkzeugen ist eine optimierte kabellose Lösung, die schnelles und einfaches Nieten bei gleichbleibender Leistung, Haltbarkeit und passenden Nietgrößen gewährleistet
  • Ermöglicht das Setzen von bis zu 900 Nieten mit einem Durchmesser von 4,8 mm in Aluminium oder mit einem Durchmesser von 6,4 mm in Aluminium mit einem vollständig geladenen M18™ 2,0 Ah Akku
  • Ermöglicht das Setzen aller Blindnieten, einschließlich Nieten aus Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer mit Durchmessern von 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm sowie 7,0 mm - größeres Anwendungsspektrum
  • Setzkraft 20.000 N sowie ein Hubweg von 30 mm ermöglichen das mühelose Setzen von Nieten mit größeren Durchmessern
  • Hochwertige 3-Backen-Konstruktion aus einer Stahllegierung sorgt für mehr Hub zwischen den Backen
  • Werkzeugloser Zugang zur einfachen Reinigung der Backen. Integriertes Fach für Nietstifte und Schlüssel für den Anwenderkomfort
  • Transparenter Behälter für Nietstifte ermöglicht zu sehen, wann er voll ist, wodurch ein Verkeilen der Nietstifte vermieden und Ausfallzeiten zum Lösen von Blockaden minimiert werden, während gleichzeitig kostspielige Reparaturen vermieden werden
  • Die ONE-KEY™-Verfolgungs- und Sicherungsfunktion bietet ein kostenloses, cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Plattform zur Verwaltung Ihrer Werkzeuge. ONE-KEY™ verfügt außerdem über eine Fernsperrfunktion.
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ bieten außergewöhnliche Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.
  • Das flexible Akkusystem gewährleistet die Kompatibilität mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Akku-Blindnietgerät M18 ONEFPRT-0X

Das M18 FUEL ONE-KEY Akku-Blindnietgerät ist eine optimierte kabellose Lösung, die schnelles und einfaches Nieten ermöglicht und gleichzeitig Leistung und Langlebigkeit beibehält.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • FUEL-Technologie
  • REDLINK PLUS Elektronik
  • ONE-KEY 
  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ8112901505 akku-blindnietzange solo m18 onefprt-0x ohne akku in hd-box
    972,80 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.157,63 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen