8112900110 Akku-Drehmomentschlüssel solo 1/2''M12ONEFTR12-0C ohne Akku

M12ONEFTR12-0C (1/2\")

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933464969
Rubix:3230736
Hersteller:4933464969
EAN:4058546229146
01000415, 8112900110, 4933464969 Akku-Drehmomentschlüssel solo 1/2"M12ONEFTR12-0C ohne Akku

Technische Zusammenfassung

Typ01000415, 8112900110, 4933464969 akku-drehmomentschlüssel solo 1/2'm12oneftr12-0c ohne akku
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900110 Akku-Drehmomentschlüssel solo 1/2''M12ONEFTR12-0C ohne Akku


M12ONEFTR12-0C (1/2\") - verlängerter Ratschenschlüssel FUEL 12V, Digitalanzeige, 203Nm, ohne Akku
Akku-Drehmomentschlüssel M12 ONEFTR12-0C

Dieser digitale Akku-Bohrschrauber hat einen bürstenlosen Motor für längere Lebensdauer. Schnelle Drehmoment-Reportings mittels ONE-KEY zur Erstellung von Berichten für Prüfer oder Eigentümer.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • REDLINK PLUS-Elektronik
  • ONE-KEY Werkzeugkontrolle
  • Einstellbares Anziehdrehmoment
  • 4-fache Signalgebung (Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration)
    Lieferumfang : Maschine, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ01000415, 8112900110, 4933464969 akku-drehmomentschlüssel solo 1/2'm12oneftr12-0c ohne akku
    Spannung12 V
    787,55 € exkl. MwSt.
    / Stück
    937,18 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage