8110201880 Akku-Kabelpresse solo GPH 18V-60 XL-Boxx
Hydraulische Akku-Pressmaschine
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019P0100
Rubix:3620133
Hersteller:06019P0100
EAN:4053423302394



Produktdetails : 8110201880 Akku-Kabelpresse solo GPH 18V-60 XL-Boxx
Zum Verpressen von Kabelschuhen an Kupfer- oder Aluminiumkabeln ist die Crimpmaschine GPH 18V-60 mit ihrem konstanten Druck und dem sofortigen Feedback die ideale Wahl. Das besonders zuverlässige Werkzeug liefert eine konstante Kraft von 60 kN dank eines elektronischen Drucksensors, der die Druckniveaus überwacht. Die praktische Status-LED zeigt den Zustand des Werkzeugs, den Wartungsbedarf und wann die Zieldrücke erreicht sind. Außerdem kann der Pressvorgang dank der manuellen Druckentlastungsfunktion jederzeit unterbrochen werden.
Jedes Werkzeug wird mit einem Zertifikat geliefert, das eine 100%ige Qualitätskontrolle am Ende der Produktion bestätigt.
Stärken
18V-Bohrmaschine: Präzise, zuverlässige Kraft und hervorragende Wartungsintervalle
- Zuverlässiges hydraulisches Verschließen mit Qualitätskontrolle durch visuelle Rückmeldung über die Status-LED
- Präzise Drucküberwachung durch elektronischen Drucksensor ./li>
- Lange Lebensdauer und außergewöhnliches Wartungsintervall von 20.000 Verpressungen
- Großer Bedienkomfort und ergonomisches Design mit dem um 340 Grad schwenkbaren Presskopf und dem optimierten Schwerpunkt
Technische Informationen
Attribute
| Typ | hydraulische akku-pressmaschine |
|---|---|
| Spannung | 18 v li-ion V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.617,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.114,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
