8112900905 Akku-Kompressor solo M18 FAC-0 ohne Akku Karton

M18 FUEL™ Kompressor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933472166
Rubix:3230781
Hersteller:4933472166
EAN:4058546325626
01000704, 8112900905, 4933472166 Akku-Kompressor solo M18 FAC-0 ohne Akku Karton

Technische Zusammenfassung

Typ01000704, 8112900905, 4933472166 akku-kompressor solo m18 fac-0 ohne akku karton

Produktdetails : 8112900905 Akku-Kompressor solo M18 FAC-0 ohne Akku Karton


  • Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor liefert einen maximalen Luftdruck von 9,31 bara und einen Durchfluss von 48 l/min. przy 2,8 bara, was eine Leistung gewährleistet, die für den Betrieb gewöhnlicher Nagler und Tacker ausreichend ist.
  • Mit einem Geräuschpegel von nur 68 dB(A) ist dies einer der leisesten kabellosen Kompressoren auf dem Markt; das Gerät schafft angenehmere Arbeitsbedingungen
  • Mit einem Gewicht von 14 kg und zwei Tragegriffen lässt sich der Kompressor leicht zum und vom Einsatzort transportieren
  • Ausgezeichnete Leistung - die Laufzeit mit einer M18™ 12,0 Ah-Akkuladung ermöglicht das Einschlagen von 1600 18G-Stiften
  • Das Einstellrad ermöglicht eine schnelle und einfache Anpassung des Drucks auf den gewünschten Wert
  • Die Schnellkupplung ermöglicht dem Anwender das schnelle Anschließen und Abnehmen des Schlauchs zur Steigerung der Effizienz
  • Die DNA unserer FUEL™ Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für außergewöhnliche Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit.
  • Das flexible Akkusystem gewährleistet die Kompatibilität mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Akku-Kompressor M18 FAC-0

Ein bürstenloser und leiser Akku-Kompressor mit dem gängige Tacker und Naglergeräte mit betrieben werden können.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • REDLINK PLUS-Elektronik
  • Druck kann mit einer einzigen Umdrehung des Reglers schnell und einfach eingestellt werden
  • Mit Schnellkupplung
    Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ01000704, 8112900905, 4933472166 akku-kompressor solo m18 fac-0 ohne akku karton
    507,30 exkl. MwSt.
    / Stück
    603,69 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage