8112900355 Akku-Kartuschenpresse C18PCG600A-201B 1x 2,0 Ah

M18™ Heavy Duty Kartuschen-/Klebepistole mit 600 ml Patronenhalter

Siehe technische Informationen
Referenzen
Milwaukee:4933441305
Rubix:3230765
Hersteller:4933441305
EAN:4002395001422
01000593, 8112900355, 4933441305 Akku-Kartuschenpresse C18PCG600A-201B 1x 2,0 Ah
Technische Zusammenfassung
Typ01000593, 8112900355, 4933441305 akku-kartuschenpresse c18pcg600a-201b 1x 2,0 ah

Produktdetails : 8112900355 Akku-Kartuschenpresse C18PCG600A-201B 1x 2,0 Ah


Max. 4500 N Schubkraft - ca. 40% höher als die vorherigen MILWAUKEE® Kartuschen-/Klebepistolen
REDLINK™ Überlastschutz-Elektronik in Maschine und Akku für unübertroffene Haltbarkeit
Optimierte Leistung mit allen Dicht- und Klebstoffen, sogar bei niedrigen Temperaturen
Anti-Tropf-Funktion für äußerst saubere Verarbeitung
Elektronische Drehzahlregelung über ein sechsstufiges Einstellrad für kontrollierten Dichtstofffluss
Großes, robustes Plunger-Design für gleichmäßigen Austrag, minimale Rückstellung und effiziente Nutzung des gesamten Inhalts der Kartusche
Einzelne Akkuzellenüberwachung zur Optimierung der Laufzeit und Lebensdauer sowohl des Geräts als auch des Akkus
Integrierte Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung
Der REDLITHIUM™ Akku bietet eine überlegene Akkukonstruktion, Elektronik und nicht nachlassende Leistung für längere Laufzeit und mehr Arbeit pro Akkulebensdauer
Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus



Akku-Kartuschenpresse C18 PCG/600A-201B

Starke Akku-Kartuschenpresse mit REDLINK Elektronik der überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer. Für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen geeignet.
Produkteigenschaften:

  • REDLINK PLUS-Elektronik
  • Automatischer Rücklauf der Druckstange
  • Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen
  • Konstanter Fluss des Dichtungsmittels
  • Einzelzellenüberwachung und Akku-Ladestandsanzeige
  • LED-Arbeitslicht
    Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/2,0 Ah, Ladegerät, Aluminium-Folienbeutelaufnahme, Druckstange, Transporttasche

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ01000593, 8112900355, 4933441305 akku-kartuschenpresse c18pcg600a-201b 1x 2,0 ah
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    440,80 exkl. MwSt.
    / Stück
    524,55 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen