8112901570 Akku-Ratsche solo M12 FIR38LR-0 ohne Akku Karton
Ratsche mit verlängerter Reichweite
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933471500
Rubix:3398810
Hersteller:4933471500
EAN:4058546293994



Produktdetails : 8112901570 Akku-Ratsche solo M12 FIR38LR-0 ohne Akku Karton
M12 FUEL™ Ratsche mit verlängerter Reichweite 3/8˝ mit bis zu 54 Nm maximalem Drehmoment und 250 rpm. 81mm Länge für den Zugang zu engen Bereichen. Variable Geschwindigkeit. Premium-Gummi-Überzug widersteht korrosiven Materialien und bietet erhöhten Komfort bei der Verwendung. LED-Licht und Ladezustandsanzeige. Das REDLINK PLUS™ Intelligenzsystem bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastschutz. Teil des Milwaukee® M12™ Akkusystems. Gewicht mit Akku 1,1kg. Wird mit 1/4˝ Adapter geliefert (ohne Batterien und Ladegerät).
Akku-Ratsche M12 FIR38LR-0
REDLINK PLUS- Elektronik
Verlängerter Ratschenhals von 82 mm
Metall-Gasgebeschalter
Handgriff mit Softgrip-Auflage
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 1/4"-Adapter, ohne Akku, ohne Ladegerät
Diese Ratsche ist eine ideale Lösung für verschiedene mechanische Anwendungen und zeichnet sich durch ihre einfache Bedienbarkeit aus.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 1/4"-Adapter, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ratsche mit verlängerter reichweite |
|---|---|
| Spannung | 12 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
264,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
