DDG460ZX7 Akku-Erdbohrer solo 2x18V DDG460ZX7 ohne Akku Karton
18V Erdbohrer LXT® DDG460ZX7
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:DDG460ZX7
Rubix:3231145
EAN:0088381730563

Produktdetails : DDG460ZX7 Akku-Erdbohrer solo 2x18V DDG460ZX7 ohne Akku Karton
Akku-Erdbohrer DDG460ZX7
Bürstenloser Motor
Sanftanlauf, Motorbremse, Rutschkupplung
XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
ADT (Automatic torque Drive Technology) – Automatische Drehzahlregulierung
Bis zu 155 Löcher Ø 150 x 600 mm mit einer Akkuladung (2 x 18 V/6,0 Ah)
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Griff-Set, Adapter A, Adapter D, Bohrfutterschlüssel, 3 Sechskantstiftschlüssel, Innensechskantschraube, ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku-Erdbohrer zum Bohren von Löchern bis Ø 200 mm in Sandboden und Ø 150 mm in Lehmboden.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Griff-Set, Adapter A, Adapter D, Bohrfutterschlüssel, 3 Sechskantstiftschlüssel, Innensechskantschraube, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Typ | bürstenlos |
|---|---|
| Spannung | 36 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
676,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
805,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage