Elektrische Schere Fein 71300661000, Schnittleistung: 1.6 mm | Gewicht: 1.44 kg
Elektrische Schere Fein
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:71300661000
Rubix:3620184
Hersteller:71300661000
EAN:4014586898605
Produktdetails : 8110500910 Akku-Blechschere solo ABLS 18 1.6 E AS, L-Boxx
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 1,6 mm |
|---|---|
| Gewicht | 1,44 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
499,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
594,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



