Elektrischer Blechknabber Fein 71321061000, Schnittleistung: 1.3 mm | Gewicht: 1.68 kg
Elektrischer Blechknabber Fein
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:71321061000
Rubix:3620191
Hersteller:71321061000
EAN:4014586898612





Produktdetails : 8110500915 Akku-Knabber solo ABLK 18 1.3 CSE AS, L-Boxx
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 1,3 mm |
|---|---|
| Gewicht | 1,68 kg |
| Länge | 339 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
489,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
582,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
