4933447935 Akku-Blechschere M18BMS20-0

Metallschere

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:M18 BMS20-0
Rubix:2001996
Hersteller:4933447935
EAN:4002395006748
brand logo

Technische Zusammenfassung

Schnitttakt2500 rpm
Schnittleistung3,2 mm
Gewicht2,3 kg

Produktdetails : 4933447935 Akku-Blechschere M18BMS20-0


Stahl bis zu einer Dicke von 2 mm schneiden, ohne Späne freizusetzen oder das Material zu verformen – das ist das technische Versprechen der M18 BMS20-0. Der in 12 Positionen schwenkbare Kopf ermöglicht das Erreichen schwer zugänglicher Bereiche, ohne das Werkstück umpositionieren zu müssen. Das Werkzeug funktioniert mit der M18™-Plattform und bietet damit eine breite Kompatibilität mit den Li-Ionen-18-V-Akkus von Milwaukee.

Eigenschaften:
Diese Elektroschere basiert auf einem sogenannten "Inline"-Design, d. h. das Gehäuse des Werkzeugs ist mit der Schnittachse ausgerichtet. Diese Konfiguration verbessert die Kontrolle beim Verfolgen einer Schnittlinie und verringert die Ermüdung bei langen Arbeitseinsätzen. Der Auslöser mit variabler Drehzahl, mit einem Bereich von 0 bis 2.500 U/min, ermöglicht die Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an die Materialbeschaffenheit und die erwartete Präzision.
Der drehbare Kopf lässt sich werkzeuglos in 12 Positionen über 360° einstellen, was den Zugang zu vertieften Bereichen, Blechkanten oder Winkelschnitten erleichtert. Der mitgelieferte Gürtelhaken ermöglicht das Tragen des Werkzeugs am Körper zwischen zwei Einsätzen, wodurch die Hände für andere Aufgaben frei bleiben.
Die REDLINK™-Technologie integriert eine Schutzelektronik am Akku. Sie überwacht kontinuierlich Temperatur und Ladezustand, um Überlastungen und Überhitzungen zu vermeiden. Die individuelle Zellenüberwachung gewährleistet eine gleichmäßige Ladung des gesamten Akkupacks, was sowohl die Laufzeit pro Zyklus als auch die Gesamtlebensdauer des REDLITHIUM™-Akkus verlängert.

Spezifikationen:
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion
• Maximale Schnittkapazität Stahl: 2,0 mm
• Maximale Schnittkapazität Aluminium: 3,2 mm
• Minimaler Schnittwinkel: 180°
• Leerlaufdrehzahl: 0 - 2.500 U/min
• Gewicht mit Akku M18 B2 (EPTA): 2,3 kg
• Schalldruckpegel (Lpa): 78,2 dB(A) ± 3,0 dB(A)
• Gemessener Schallleistungspegel: 89,2 dB(A) ± 3,0 dB(A)
• Vibration beim Schneiden von Metallblech: 7,07 m/s² ± 1,5 m/s²
• Akku im Lieferumfang: nein
• Ladegerät im Lieferumfang: nein
• Mitgeliefertes Zubehör: Gürtelhaken

Normen:
• CE-Kennzeichnung: zeigt an, dass das Produkt den geltenden europäischen Bestimmungen entspricht, die in der Konformitätserklärung genannt werden
• Richtlinie 2011/65/EU RoHS: regelt die Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Die Konformität wird durch technische Unterlagen gemäß der Norm EN 50581:2012 nachgewiesen, die inzwischen durch EN IEC 63000:2018 ersetzt wurde
• Richtlinie 2006/42/EG: betrifft die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für Maschinen. Die Normen EN 60745-1:2009 + A11:2010 und EN 60745-2-8:2009 dienen als Referenz zur Überprüfung der Konformität mit dieser Richtlinie
• Richtlinie 2014/30/EU: betrifft die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln. Die harmonisierten Normen EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 und EN 55014-2:2015 ermöglichen den Nachweis der Konformität mit den Anforderungen dieser Richtlinie

Stärken

• Die Schnittkapazität deckt ein breites Spektrum an Blechdicken ab
• Der drehbare Kopf begrenzt Arbeitsunterbrechungen und erleichtert Schnitte in unterschiedlichen geometrischen Konfigurationen
• Der Auslöser mit variabler Drehzahl bietet eine progressive Kontrolle, die das Abweichungsrisiko bei feinen Schnittlinien oder weniger starren Materialien verringert
• Der Akku ist gegen Überhitzung und Überlastung geschützt, was seine Leistung über die Zeit erhält
• Die Kompatibilität mit allen M18™-Akkus ermöglicht die gemeinsame Nutzung der Akkupacks zwischen mehreren Werkzeugen der Produktreihe

Anwendungen

Die M18 BMS20-0 ist für Schneidarbeiten an dünnem Stahl- und Aluminiumblech geeignet, sei es in der Metallverarbeitungswerkstatt oder direkt vor Ort. Ihre Kompaktheit und der Akkubetrieb eignen sich für Einsätze in der Höhe, in beengten Räumen oder abseits einer Stromquelle.
Diese Art von Schere kann insbesondere für den leichten Kesselbau, den Metallbau, die Montage von Fassadenverkleidungen und abgehängten Decken, die Lüftungs- und Klimatechnik sowie die industrielle Instandhaltung vor Ort eingesetzt werden. In diesen Zusammenhängen erleichtert der drehbare Kopf Winkelschnitte oder Schnitte entlang von Profilen.

Technische Informationen


Attribute
Schnitttakt2500 rpm
Schnittleistung3,2 mm
Gewicht2,3 kg
374,30 exkl. MwSt.
/ Stück
445,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage