Elektrische Schere Fein 71300561000, Schnittleistung: 1.6 mm | Gewicht: 1.24 kg
Elektrische Schere Fein
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:71300561000
Rubix:3620197
Hersteller:71300561000
EAN:4014586898599
Produktdetails : 8110500905 Akku-Schlitzschere solo ABSS 18 1.6 E AS, L-Boxx
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 1,6 mm |
|---|---|
| Gewicht | 1,24 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
589,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
701,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



