Elektrischer Blechknabber Milwaukee 4933478302
Elektrischer Blechknabber Milwaukee
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933478302
Rubix:3230798
Hersteller:4933478302
Produktdetails : 8112900365 Akku-Nagler M18FFNS-502C 2x18 5,0 Ah
Akku-Nagler M18 FFNS-502C
Bürstenloser Motor
FUEL-Technologie
REDLINK PLUS Elektronik
Ready to Fire-Technologie
Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig
Einzelschussmodus – präzises Abfeuern von Nägeln
Werkzeuglose Tiefeneinstellung
Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30°- oder 34°-Magazin passen
Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
LED-Arbeitsleuchte
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer
Kraftvoller Nagler für problemloses Eintreiben der Nägel in Hartholz: immer einsatzbereit durch der „Ready to FireË Technologie.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer
Technische Informationen
Attribute
| Typ | m18 ffns-502c |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
844,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.005,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

