Elektrischer Blechknabber Fein 71321161000, Schnittleistung: 1.6 mm | Gewicht: 1.71 kg
Elektrischer Blechknabber Fein
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:71321161000
Rubix:3620183
Hersteller:71321161000
EAN:4014586898568





Produktdetails : 8110500920 Akku-Knabber solo ABLK 18 1.6 E AS, L-Boxx
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 1,6 mm |
|---|---|
| Gewicht | 1,71 kg |
| Länge | 339 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
529,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
629,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
