Elektrischer Blechknabber Bosch GNA 2,0 (0601530103), Leistung: 500 W | Schnittleistung: 2 mm | Gewicht: 2 kg
GNA 2,0
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GNA 2,0 (0601530103)
Rubix:1608981
Hersteller:0601530103
EAN:3165140415026



Produktdetails : 0601530103 Nager GNA 2,0
Die Bosch GNA 2,0 Professional ist eine kabelgebundene Elektro-Knabbermaschine mit 500 W, ausgelegt für das präzise Schneiden von Stahlblechen bis 2,0 mm Materialstärke.
Eigenschaften:
Dieses Modell aus der Bosch Professional Serie ermöglicht einen gleichmäßigen und kontrollierten Arbeitsfortschritt in unterschiedlichen Metallwerkstoffen. Die drehbare Matrize erlaubt kontinuierliche Richtungswechsel und erleichtert das exakte Folgen komplexer Schnittlinien sowie das Arbeiten in Ecken und engen Radien.
Das Knabberverfahren sorgt für eine materialschonende Bearbeitung ohne thermische Verformung oder Wärmeeinflusszone am Werkstück. Dadurch eignet sich das Gerät ideal für präzise Blechzuschnitte in sensiblen Anwendungen.
Dank der durchdachten Konstruktion kann die Innenausschnitt-Bearbeitung nach Vorbohrung direkt innerhalb einer Fläche gestartet werden – optimal für passgenaue Aussparungen und Montageöffnungen.
Spezifikationen:
• Bosch Referenz: 0 601 530 103
• Schneidleistung Stahl:
• 2,0 mm (400 N/mm²)
• 1,4 mm (600 N/mm²)
• 1,0 mm (800 N/mm²)
• Schneidleistung Aluminium (200 N/mm²): 2,5 mm
• Schnittbreite: 6 mm
• Vorbohrdurchmesser für Innenausschnitte: 16 mm
• Kleinster Kurvenradius: 3 mm
• Hubzahl unter Last: 1.500 Hübe/min
• Leerlaufhubzahl: 2.400 Hübe/min
• Nennaufnahmeleistung: 500 W
• Abgabeleistung: 270 W
• Gewicht: 2,1 kg
• Werkzeuglänge: 275 mm
• Werkzeugbreite: 127 mm
• Schalldruckpegel: 86 dB(A)
Normen:
• 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU – Konformität mit den europäischen Anforderungen an Maschinen, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und die Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS)
• EN 62841-1:2015+A11:2022 und EN 62841-2-8:2016 – Sicherheitsanforderungen für handgeführte motorbetriebene Elektrowerkzeuge
• EN IEC 55014-1/2, EN IEC 61000-3-2/3 – Vorgaben zu Funkstörungen und Netzrückwirkungen für einen stabilen Netzbetrieb
• EN IEC 63000:2018 – Bewertung elektrischer Produkte hinsichtlich RoHS-Konformität
Eigenschaften:
Dieses Modell aus der Bosch Professional Serie ermöglicht einen gleichmäßigen und kontrollierten Arbeitsfortschritt in unterschiedlichen Metallwerkstoffen. Die drehbare Matrize erlaubt kontinuierliche Richtungswechsel und erleichtert das exakte Folgen komplexer Schnittlinien sowie das Arbeiten in Ecken und engen Radien.
Das Knabberverfahren sorgt für eine materialschonende Bearbeitung ohne thermische Verformung oder Wärmeeinflusszone am Werkstück. Dadurch eignet sich das Gerät ideal für präzise Blechzuschnitte in sensiblen Anwendungen.
Dank der durchdachten Konstruktion kann die Innenausschnitt-Bearbeitung nach Vorbohrung direkt innerhalb einer Fläche gestartet werden – optimal für passgenaue Aussparungen und Montageöffnungen.
Spezifikationen:
• Bosch Referenz: 0 601 530 103
• Schneidleistung Stahl:
• 2,0 mm (400 N/mm²)
• 1,4 mm (600 N/mm²)
• 1,0 mm (800 N/mm²)
• Schneidleistung Aluminium (200 N/mm²): 2,5 mm
• Schnittbreite: 6 mm
• Vorbohrdurchmesser für Innenausschnitte: 16 mm
• Kleinster Kurvenradius: 3 mm
• Hubzahl unter Last: 1.500 Hübe/min
• Leerlaufhubzahl: 2.400 Hübe/min
• Nennaufnahmeleistung: 500 W
• Abgabeleistung: 270 W
• Gewicht: 2,1 kg
• Werkzeuglänge: 275 mm
• Werkzeugbreite: 127 mm
• Schalldruckpegel: 86 dB(A)
Normen:
• 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU – Konformität mit den europäischen Anforderungen an Maschinen, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und die Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS)
• EN 62841-1:2015+A11:2022 und EN 62841-2-8:2016 – Sicherheitsanforderungen für handgeführte motorbetriebene Elektrowerkzeuge
• EN IEC 55014-1/2, EN IEC 61000-3-2/3 – Vorgaben zu Funkstörungen und Netzrückwirkungen für einen stabilen Netzbetrieb
• EN IEC 63000:2018 – Bewertung elektrischer Produkte hinsichtlich RoHS-Konformität
Stärken
• Hohe Wendigkeit durch drehbare Matrize für präzise Richtungswechsel
• Vielseitige Schneidleistung für Stahl unterschiedlicher Festigkeiten sowie Aluminium
• Ideal für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten dank einfacher Herstellung von Innenausschnitten
• Kompakte Bauform für Arbeiten in beengten Bereichen und schwer zugänglichen Konstruktionen
• Vielseitige Schneidleistung für Stahl unterschiedlicher Festigkeiten sowie Aluminium
• Ideal für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten dank einfacher Herstellung von Innenausschnitten
• Kompakte Bauform für Arbeiten in beengten Bereichen und schwer zugänglichen Konstruktionen
Anwendungen
Die Bosch Knabbermaschine wird vor allem in Schlossereien, im Metall- und Stahlbau sowie in der Blechbearbeitung eingesetzt. Instandhaltungstechniker und Monteure nutzen sie für das Schneiden und Anpassen von Metallpaneelen, Schutzverkleidungen und Gehäusen.
Sie eignet sich besonders für Produktionsumgebungen, in denen präzise, verzugsfreie Blechzuschnitte gefordert sind. Auch im industriellen Karosseriebau sowie im Gebäudetechnikbereich kommt sie zum Einsatz, beispielsweise beim Anpassen von Profilen, Lüftungskanälen oder Stahl- und Aluminiumbauteilen.
Sie eignet sich besonders für Produktionsumgebungen, in denen präzise, verzugsfreie Blechzuschnitte gefordert sind. Auch im industriellen Karosseriebau sowie im Gebäudetechnikbereich kommt sie zum Einsatz, beispielsweise beim Anpassen von Profilen, Lüftungskanälen oder Stahl- und Aluminiumbauteilen.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 500 W |
|---|---|
| Schnitttakt | 2400 rpm |
| Schnittleistung | 2 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Länge | 275 mm |
| Modell | gna 2,0 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
675,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
803,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
