Elektrischer Blechknabber Milwaukee 4933479618
Elektrischer Blechknabber Milwaukee
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933479618
Rubix:3230772
Hersteller:4933479618
EAN:4058546374129
Produktdetails : 8112900155 Akku-Knabber solo M12 FNB16-0X ohne Akku HD Box
Akku-Knabber M12 FNB16-0X
5-stufiger Geschwindigkeitsregler
Ideal für die Bearbeitung von Edelstahl und Aluminium
Auto-Control-Startfunktion
Werkzeugloser Schnittrichtungswechsel in 90°-Schritten
Werkzeugloser Stempel- und Matrizenwechsel
Auffangbeutel für einen sauberen Arbeitsbereich
Lieferumfang: Maschine, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Leistungsstarker und extrem leichter 12-V-Akku-Knabber mit maximaler Schneidleistung in Baustahl von 1,6 mm, in Edelstahl von 0,7 mm und in Aluminium von 2,1 mm.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Typ | m12 fnb16-0x |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
388,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
462,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen


