• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(217.357)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.407)
    • Befestigung / Montage(137.424)
    • Bearbeitung(44.079)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.272)
    • Wartung / Reparatur(3.185)
    • Arbeitsschutz(34.066)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.292)
    • Elektrowerkzeuge(2.930)
    • Pneumatikwerkzeuge(207)
    • Spezialwerkzeuge(2.298)
    • Verschiedene Werkzeuge(98)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.038)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.068)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(862)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Werkzeug / Messtechnik
    Elektrowerkzeuge
    Tragbares Elektrowerkzeug
    Kantenfräse, Oberfräse, Hobel
    Kantenfräse
    DRT52Z Akku-Kantenfräse solo DRT52Z

    Kantenfräse Makita DRT52Z

    Kantenfräse Makita

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Makita:DRT52Z
    Rubix:3620266
    Hersteller:DRT52Z
    EAN:0197050005106
    brand logo
    brand logo

    Produktdetails : DRT52Z Akku-Kantenfräse solo DRT52Z


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    126,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    149,94 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Kantenfräse Metabo 601741000, Leistung: 500 WKantenfräse Makita DUH507ZKantenfräse Bosch 601620100, Geschwindigkeit: 11000 rpm | Gewicht: 2.6 kgKantenfräse Makita DUR190UZX9Kantenfräse Premium Elektrowerkzeug 01752519, 8110200235Kantenfräse Bosch 06016C2001, Geschwindigkeit: 30000 rpm | Gewicht: 1.1 kgKantenfräse Bosch 06016C2000, Geschwindigkeit: 30000 rpm | Gewicht: 1.1 kgKantenfräse Metabo 601754840Kantenfräse Makita DRT50ZJX2Kantenfräse Milwaukee 4933479073, Geschwindigkeit: 31000 rpm | Gewicht: 2.1 kgKantenfräse Metabo 601770500, Leistung: 1700 W | Geschwindigkeit: 12000 rpm | Gewicht: 6.3 kgKantenfräse Rubix-DE 8110500770Kantenfräse Premium Elektrowerkzeug 01752516, 8110200075Kantenfräse Bosch 06016C2003, Geschwindigkeit: 30000 rpm | Gewicht: 1.1 kgKantenfräse Metabo 601742840
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap