Schlagschrauber Hazet 9012PTT, Kabellos: Ja | Gewicht: 1.1 kg
Schlagschrauber Hazet
Siehe technische InformationenReferenzen
Hazet:9012PTT
Rubix:3398882
Hersteller:9012PTT

Produktdetails : 8610300160 Schlagschrauber 9012PTT
Schlagschrauber 9012PTT
Abluftführung durch den Handgriff nach unten
Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
Kälteisolierter Handgriff
Vibrationsarm
Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
Lieferumfang | Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Kurzer, kompakter Schlagschrauber mit Twin Turbo Technologie für Verschraubungen in an schwer erreichbaren Stellen an Maschinen, Stahlkonstruktionen oder Fahrzeugen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang | Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1,1 kg |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 8000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
245,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
