8110500850 Akku-Schlagschrauber solo ASCD 18-200 W4 , L-Boxx
Akku-Schlagschrauber kabellos|ASCD 18-200 W4 AS
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:71151161000
Rubix:3400304
Hersteller:71151161000
EAN:4014586898896





Produktdetails : 8110500850 Akku-Schlagschrauber solo ASCD 18-200 W4 , L-Boxx
Akku-Schlagschrauber kabellos|ASCD 18-200 W4 AS|Bis zu 210 Nm max. mit bürstenlosem Motor und 6-stufiger Drehmomentregelung. Für universelle Verschraubungen, einschließlich selbstbohrender Schrauben.
Batteriespannung: 18 V|Batteriekompatibilität: Lithium-Ionen/Lithium-Ionen ProCORE|Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare|Motor: bürstenlos|Leerlaufdrehzahl: 0 - 1 500 min⁻¹|Schlagzahl: 0 - 3 000 min⁻¹|Max. Drehmoment: 210 Nm|Drehmomentstufen: 6|Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant|Holzschrauben Ø: 8 x 200 mm|Gewicht ohne Akku: 1,20 kg
Anwendungen
Für besonders präzises Arbeiten: der ASCD 18-200 W4 AS mit elektronischer 6-stufiger Drehmomentregelung verhindert das Abreißen von Schraubenköpfen.|Bürstenloser Motor mit 30 % höherer Effizienz und langer Lebensdauer.|1/4"-Sechskant-Werkzeugaufnahme zum Befestigen von Bits und Sechskant-Stecknüssen. Im Linkslauf 10 % höheres Drehmoment zum Lösen stark festsitzender Schrauben.|Robustes Schlaggetriebe mit komplett metallischer Verzahnung.|Schutzgitter am Getriebegehäuse.|Kompakte Bauform.|700 Verschraubungen (M18) mit einer Batterieladung (ProCORE 4 Ah).|Ergonomische und flexible Handhabung dank Gürtelclip und seitlich angebrachter Bit-Halter.|Kompatibel mit 18-V-Akkus Bosch Professional seit 2008 und AMPShare.|Maximale Arbeitsgeschwindigkeit mit AMPShare ProCORE 18 V-Akkus: die COOLPACK 2.0-Technologie verlängert die Lebensdauer der Batterie um 135 %. Die fortschrittliche Zelltechnologie und das intelligente Batteriemanagement bieten 87 % mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Akkus. Die ECP «Electronic Cell Protection» schützt die Batterie vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung.|Für jede Anwendung optimal ausgestattet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX-System.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 210 N.m |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
324,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
